Innelampe LED
Innelampe flat 6 LED
INNVENDIG LYS 12/24V
Art.-nr. 0812432000
EAN 4058794447118
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Strømforbruk 18W
- IP67
- 1870 Lumen
- 6 stk LED
- Vinkla LED gir meget godt lysbilde
- Med 0,3m kabler
- Mål:310x82x38mm
- Vekt:0,45 kg
- Brukes i servicebil, lastebil, buss, campingvogn, bobil, båt
Lengde | 310 mm |
Bredde | 310 mm |
Høyde | 82 mm |
Kabellengde | 20 cm |
Nominell spenning | 12 V/AC |
Produktvekt (per element) | 450,000 g |