Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Innredningsmodul Verkstedinnredning C122

Verkstedinnredning KEEN SPACE C122
VERKSTEDINNREDN C122 M/SKUFFER/OPPV.1,2M

Art.-nr. W300000122
EAN 4099618785191

Priser vises for kunden etter pålogging
Innredningsmodul Verkstedinnredning C122

Art.-nr. W300000122

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Innredning uten verktøyvogn

1,2 m konfigurasjon bestående av:


- 1 skuffemodul bestående av 5 skuffer med en maksimal kapasitet på 30 kg hver og en nøkkellåsenhet


- 1 modul med åpen hylle og stor skuff i den nedre delen med 2 beholdere for separat avfallshåndtering


- Struktur i polyesterpulverlakkert metallplate, forhåndsmontert med lett justerbare føtter og håndtak lakkert i lysegrå RAL 9006


- Ekstra 120 cm benkeplate dekket av 3 mm tykk ripefast ABS for å dekke til flaten og holde overflaten motstandsdyktig over tid.


- Dimensjoner: 60 cm x 120 cm x H 90 cm


- RAL 9005

Merknad

Ekstra høyskap og moduler kan bestilles for komplementering


Handtak i RAL9006

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Verksted, Forhandlere, Produksjon

Typebeskrivelse

Innredn. m/5 skuffer en side, oppv.rom og stor skuff andre side. 1,2m bredde

Bredde x dybde

120 x 60 cm

Arbeidshøyde

90 cm

Antall skuffer

6 STK

Lastekapasitet til skuff

30 kg

Farge på ramme

Jet black RAL 9005

Farge på skuff

Jetsvart RAL 9005, strukturert

Lastekapasitet

30 kg

Bordflatetykkelse

1 mm

Overflaten til bordplaten

Steel sheet covering 2 folds

Farge

Jetsvart RAL 9005

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Verksted høyskap WB-CH9 Høyskap med dobbel dør

HØYSKAP DOBBEL DØR WB-CH9

Høyskap WB-CH9 med dobbel dør gir god lagringsplass med tre hyller som tåler opptil 30 kg hver. Skapet er laget av robust stål og har en elegant jetsvart finish, noe som gjør det både funksjonelt og flott på verkstedet.
x 1 Ant.
Verksted høyskap WB-CH6 Høyskap med enkel dør

HØYSKAP ENKEL DØR WB-CH6

Verksted høyskap med enkel dør, gir deg solid oppbevaring med tre hyller som hver tåler opptil 30 kg. Skapet er laget av stål og har en slitesterk, lakkert overflate i jetsvart RAL 9005, noe som gir et moderne og flott utseende til verkstedet ditt.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger