Innredningsmodul Verkstedinnredning C126
Verkstedinnredning KEEN SPACE C126
VERKSTEDINNREDN C126 M/OVERS./OPPV.1,2M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
1,2 m konfigurasjon bestående av:
- 1 skuffemodul bestående av 5 skuffer med en maksimal kapasitet på 30 kg hver og en nøkkellåsenhet
- 1 skap med høyre døråpning og innvendig hylle med maksimal kapasitet på 30 kg
- 2 veggpaneler med runde hull, kompatibelt med Würth opphengssystem
- 2 hengeskap 60 cm brede (WB-H6)
- Struktur i polyesterpulverlakkert metallplate, forhåndsmontert med lett justerbare føtter og håndtak lakkert i lysegrå RAL 9006
- Dimensjoner: 63 cm x 120 cm x H 90 cm (Totalhøyde 200 cm)
- RAL 9005
- Ekstra 120 cm benkeplate dekket av 3 mm tykk ripefast ABS for å dekke til flaten og holde overflaten motstandsdyktig over tid.
Ekstra høyskap og moduler kan bestilles for komplementering
Handtak lakkert i RAL 9006
Verksted, Forhandlere, Produksjon
Typebeskrivelse | Verkstedinnredning |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 120 x 60 x 196 cm |
Bredde x dybde | 120 x 60 cm |
Arbeidshøyde | 90 cm |
Antall skuffer | 5 STK |
Lastekapasitet til skuff | 30 kg |
Farge på ramme | Jet black RAL 9005 |
Farge på skuff | Jetsvart RAL 9005 |
Lastekapasitet | 30 kg |
Bordflatetykkelse | 4,3 cm |
Farge | Jetsvart RAL 9005 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.