Innredningsmodul Verkstedinnredning C212
Verkstedinnredning KEEN SPACE C212
VERKSTEDINNREDN C212 M/BAKVEGG 2,1M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
2,1 m konfigurasjon bestående av:
- 1 skuffemodul bestående av 5 skuffer med en maksimal kapasitet på 30 kg hver, og en nøkkellåsenhet
- 1 modul med åpen hylle og stor skuff i den nedre delen med 2 beholdere for separat oppsamling av avfall
- Verktøyvogn bestående av 6 skuffer med sentrallåsesystem
- 3 veggpaneler med runde hull, kompatibelt med Würth opphengssystem
- Struktur i polyesterpulverlakkert metallplate, forhåndsmontert med lett justerbare føtter og håndtak lakkert i lysegrå RAL 9006
- Dimensjoner 63 cm x 210 cm x H 200 cm - RAL 9005
- Benkeplate dekket av 3 mm tykk ripefast ABS for å dekke flaten og holde overflaten motstandsdyktig over tid
Ekstra høyskap og moduler kan bestilles for komplementering
Handtak lakkert i RAL 9006
Verksted|Forhandlere|Produksjon
Typebeskrivelse | Verkstedinnredning |
Bredde x dybde x høyde (utvendig mål) | 210 x 60 x 196 cm |
Bredde x dybde | 210 x 60 cm |
Arbeidshøyde | 90 cm |
Antall skuffer | 5 STK |
Lastekapasitet til skuff | 30 kg |
Farge på ramme | Jet black RAL 9005 |
Farge på skuff | Jetsvart RAL 9005 |
Overflate | Plastbelagt |
Lastekapasitet | 30 kg |
Bordflatetykkelse | 4,3 cm |
Farge | Jetsvart RAL 9005 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.