Innvendig uttrekker, sekskantet, kort
Innvendig uttrekker, sekskantet, kort
EKSTRAKTOR KORT NV13 L28 LINKS D8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Uttrekkere er løsninger for knekte, slitte eller skadede skruehoder. Det er et generelt skille mellom innvendig og utvendig bruk. Dette settet for innvendig bruk er ideell for demontering av utslitte HEX- og TX-skruer.
Velg en passende uttrekker og skru den inn i skruen ved hjelp av ei 13 mm pipe og skralle. Den aggressive koniske spiralen på uttrekkeren biter godt inn i skruen og gjør det mulig å trekke den ut. Egnet for uttrekking av knekte bolter og skruer. Bor passende hull i den ødelagte bolten eller skruen. Forstørr boringen med en halv millimeter opp til Ø 6 mm. Forstørr boringen Ø 8–14 mm med én millimeter. Velg en egnet avtrekker, skru den inn i det borede hullet og trekk deretter ut skruen eller bolten.