Inspeksjonssett 8 deler
Inspeksjonssett, 8 deler
INSPEKSJONSSETT MED SPEIL, MAGNET, LAMPE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Egnet for kontrollarbeid på steder med begrenset sikt
- Kan lyse opp steder som er vanskelige å nå
- For å finne gjenstander på steder som er vanskelige å nå
Inkluderer:
1 stk. teleskoparm med lengde på 190–655 mm, inkludert hurtigkobling 1/4
1 stk. firkantet speil, 64 x 42 mm, inkludert roterbart ledd
1 stk. rundt speil, diameter på 60 mm, inkludert dreibart ledd
1 stk. LED-lampe av høy kvalitet med levetid på opptil 100 000 timer
1 stk. magnet, diameter på 17 mm, kraft på ca. 3,6 kg
3 stk. LR 44-knappcellebatterier (artikkelnr. 082708 13)
1 stk. oppbevaringsboks inkludert skuminnlegg
For kontrollarbeid på motorer, gir, ledd, i interiør osv.