Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Installasjonstester ELIT EuroMaster E3

Installasjonstester ELIT EuroMaster E3
INSTALLASJONSTESTER EUROMASTER ELIT E3

Art.-nr. 0715539127

EAN 7070810009756

Priser vises for kunden etter pålogging
Installasjonstester ELIT EuroMaster E3

Art.-nr. 0715539127

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Installasjonstester ELIT EuroMaster E3 gir presis ledningsevnetesting opp til 1999 Ohm og spenningsmåling fra 50 V til 500 V. Den er beskyttet mot større fremmede materialer og egnet for kraftstasjontilkoblinger med CAT IV/300 V sikkerhet. Drevet av tre AA-batterier, er den ideell for profesjonelle tester.

EuroMaster E3 er en installasjonstester fra ELIT, spesielt utviklet for det skandinaviske markedet med integrerte normer som NEK 400 for Norge



  • Instrumentet utfører kontinuitetstest og kortslutningsmåling automatisk, med brukervennlige funksjoner og tydelig presentasjon av måleresultater på displayet

  • Direkte utregning av kortslutningsstrømverdier gjør det enkelt å sammenligne mot automaters bryteevne og utkoblingsstrøm

  • Tilpasset det norske IT-nettet, håndterer feilsituasjoner og spesielle spenningsnivåer effektivt

  • Støtter alle nett-typer (IT/TT/TN) og leveres i en solid nylonveske med tilbehør for praktisk bruk

  • Mulighet for lagring av måleresultater og enkel rapportering via medfølgende programvare og USB-overføring

  • Leveres med sporbart kalibreringssertifikat for dokumentasjonskrav

  • Beskyttet mot faste fremmede materialer større enn 1 mm, men ikke mot vanninntrenging

  • Egnet for testing av ledningsevne med et bredt elektrisk motstandsområde

  • Bruker oppladbare batterier for langvarig drift
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Ledningsevnetesting, maks. elektrisk motstand

1999 Ohm

Maks. spenningsmåleområde

500 V

Min. spenningsmåleområde

50 V

IP-beskyttelsesklasse

IP 40

CAT-målekategori

CAT IV/300 V

Min. frekvens

45 Hz

Maks. frekvens

100 Hz

Ledningsevnetesting, min. elektrisk motstand

0 Ohm

Ledningsevnetesting, min./maks. elektrisk motstand

0-1999 Ohm

Antall oppladbare batterier/batterier

3 Par

Batteribetegnelse

1,5 V LR6 AA

Reservedeler for dette produktet:
Sikring for installasjonstester

KERAMISK SIKRING Ø6 X 32MM 500MA 600V

Sikringen for installasjonstester er laget av robust keramikk, som sikrer pålitelig beskyttelse og lang levetid.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger