Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Intensiv injektorrengjøring

Intensivt rengjøringsmiddel for injektor 937 TUNAP
TUNAP 937 INTENSIV INJECTOR-RENS BENSIN

Art.-nr. GT00100510
EAN 4065746465168

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spesielt intensivt rengjøringsmiddel med ROA²-teknologi for injeksjonssystemer i bensinmotorer. Fjerner også avleiringer på injektorer som ikke kan fjernes ved hjelp av rengjøringsmidler som er lagt til drivstofftanken.
  • Direkte rengjøring av injektorene

  • Injektorer trenger ikke fjernes før bruk

  • Bryter ned og fjerner harpiksrester og avleiringer

  • Utmerket rengjøringsytelse rundt inntaksventilen på aspirerte motorer

  • Sikrer en jevn injeksjonsspray, jevn tomgang og redusert drivstofforbruk

  • Reduserer utslippsverdier sammenlignet med når systemet ikke er rent
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • For rengjøring av bensininjeksjonssystemer

  • For dårlig drivstoffkvalitet.

  • For feil, f.eks. ustabil tomgang

  • For høyt drivstofforbruk

  • Før justeringsarbeid og eksosgassmålinger

  • For dårlig motorytelse

  • Ved feil i injeksjonssystemet forårsaket av forurensning

  • For drivstoffrelatert forurensning i høytrykkspumper
Instruksjoner

Spesialverktøy TUNAP 13310 ICM 2020 må brukes til å gjøre det mulig å rengjøre systemet uten å demontere injektorene. Se brukerhåndboken før bruk.

Innhold

500 ml

Farge

Lysegul

Lukt

Løsemiddelaktig

Kjemisk base

Xylen

Lagringsbestandighet fra produksjon

24

Tetthet

0,863 g/cm³

Min. flammepunkt

15 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger