Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Momentnøkkel - med 9 x 12 mm 4-kt. innsatsfeste

Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive

Art.-nr. 0714750100

EAN 4065233137189

Priser vises for kunden etter pålogging
Momentnøkkel - med 9 x 12 mm 4-kt. innsatsfeste

Art.-nr. 0714750100
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
With pin lock on the square mount for rapid tool changing
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Firkantet innstikksskaft

9 x 12 mm

Egnet for høyrestramming

Ja

Egnet for venstrestramming

Ja

Min./maks. måleområde for dreiemoment

20-100 Nm

Min./maks. måleområde for dreiemoment (tommer)

15-73 lbf.ft

ISO

6789-1

Lengde (L1)

344 mm

Håndtaksdiameter (D1)

37 mm

Spaklengde (L2)

262 mm

Nominelle mål for tilboblingsverktøy (S1)

30,5 mm

Fabrikkalibreringsmål (S2)

19,2 mm

Monteringshøyde (B1)

20 mm

Håndtaklengde (L3)

167 mm

Monteringsbredde (B2)

22 mm

Dreiemomentmålenøyaktighet

+/- 3 %

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger