Interior Comfort
Kupérens TUNAP 904 Innvendig, Comfort
TUNAP 904 HUMAN TECHNOLOGY® INNVENDIG
Art.-nr. GT00101641
EAN 4065746465397
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Forhindrer knirkelyder i plast
- Kompatibelt med all vanlig plast
- Reduserer friksjonen betydelig på grunn av fettfri glidebeskyttelse
- Silikonfri
- Svært god smøring på vindusskinner, gummilister i dører og setebelter
Dataark(X)
- Setebelter med sakte tilbaketrekning
- Eliminerer støy, spesielt inni kupeen
- Saktegående vindusskinner
- Vedlikehold og rengjøring av gummi- og plastdeler
- Helserisikoen reduseres drastisk med Human Technology
Se produktinformasjon MP 904 før bruk. Rist godt før bruk. Spray delene som skal behandles.
Innhold | 400 ml |
Beholder | Sprayboks |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Fargeløs, Klar |
Kjemisk base | Hvitolje med tilsetningsstoffer |
Tetthet/betingelser | 0,821 g/cm³ / ved 20 °C, DIN 51757 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 |