Innvendig trimklips, type 4 Fot delt inn i to deler, ikke kombinert med hette, rundt hode
Innvendig trimklips, type 4
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Forhåndsmontert på kledningen og settes deretter inn i et tilsvarende hull i fundamentkomponenten.
- Toleransekompensasjon er mulig
- Fjerning av kledning er mulig
- Fungerer også som tetning
Festing av kledninger på holderkomponenter
Materiale | Polyoksymetylen |
Farge | Hvit |
Min./maks. borehulldiameter | 8,2-8,2 mm |
Min./maks. festetykkelse | 0,7-1,5 mm |
Hodediameter | 12,5 mm |
Kjernediameter | 6 mm |
Klemområde hode | 2,2 mm |
Maks. bredde | 14,9 mm |
Lengde under hode | 10,5 mm |
Type kjøretøy | Universell |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 4414667, 7703077430 |
Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | 91169651 |