Isolerende tape Super 33+
Isolerende tape Super 33+
ISOLASJONSTAPE SUPER 33 SORT 19MMX20M
Art.-nr. 5M1010119
EAN 4061975277473
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Scotch® Super 33+™ Vinyl elektro Tape er en førsteklasses, 0,18 mm tykk, allværs vinylisolasjonstape
Den er designet for kontinuerlig bruk i omgivelsestemperaturer opp til 105 °C.
Båndet er fleksibelt for bruk i kaldt vær ned til -18 °C.
Det har høy motstand mot slitasje, fuktighet, alkalier, syrer, korrosjon og varierende værforhold (inkludert ultrafiolett eksponering).
Kombinasjonen av elastisk bakside og kraftig lim gir fukttett elektrisk og mekanisk beskyttelse med minimal tykkelse.
Elektrisk isolasjon for alle lednings- og kabelsammenføyninger med en nominell spenning på opptil 600 volt og opptil 105 °C.
Primær elektrisk isolasjon for 600 volt bussapplikasjoner og beskyttende kappe for lav- og høyspenningsbusser.
Beskyttende kappe for høyspenningskablesammenføyninr og reparasjoner.
Kobling av ledninger og kabler
Kjemisk base | Naturgummilim |
Farge | Svart |
Bredde | 19 mm |
Lengde | 20 m |
Tykkelse | 0,177 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -18 til 105 °C |