Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Isolert bits, 6 mm rettspor

Rettspor bits VDE Slim Vario 6 mm
VDE BITS 1,0X5,5MM WIHA SYSTEM 1000V

Art.-nr. 573734581

EAN 4010995345815

Priser vises for kunden etter pålogging
Isolert bits, 6 mm rettspor

Art.-nr. 573734581

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

VDE-bits Bitsskaftet er isolert og testet. Bitsene er VDE-, GS- og IEC60900-godkjente.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Sportype

Spor

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

1,0 x 5,5 mm

Drev

6 mm

Drevtype

Sekskantet

Lengde

75 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger