Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Isolert bits 6 mm PH

Isolert bits PH, 6 mm VDE Slim Vario
VDE BITS PH2 FOR WIHA 6 MM SYSTEM 1000V

Art.-nr. 575334584

EAN 4010995345846

Priser vises for kunden etter pålogging
Isolert bits 6 mm PH

Art.-nr. 575334584

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

VDE-bits. Isolert bitstange, testet og VDE-, GS- og IEC60900-sertifisert.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

PH2

Drev

6 mm

Drevtype

Sekskantet

Lengde

75 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger