Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Isolert bits 6 mm rett/PZ

Bits rettspor/PZ 6 mm VDE Slim Vario
VDE BITS SL/PZ2 WIHA SYSTEM 1000V

Art.-nr. 573734588
EAN 4067993229166

Priser vises for kunden etter pålogging
Isolert bits 6 mm rett/PZ

Art.-nr. 573734588

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

VDE-bits Isolert bitstange, testet og VDE-, GS- og IEC60900-sertifisert.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

PZ2 + SLT

Drev

6 mm

Lengde

73 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger