Isolert skrutrekker med seks utskiftbare bits
VDE-skrutrekker, magasinbitsholder 6 deler Wiha
VDE MAGASINSKRUTREKKER M 6 BITS 1000V
Art.-nr. 575338611
EAN 4010995386115
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
VDE-skrutrekker SlimFix med seks bits som kan skiftes ut. Bits på innsiden av håndtaket.
Settet inkluderer en ergonomisk «Lift Up»-magasinskrutrekker med en magnetisk holder og seks isolerte og slanke utskiftbare bits. Bitsene er laget av gjennomherdet kromvanadiumstål med rød isolert tange, og svart belegg på tuppen. Isolasjonen er støpt direkte på bitsene. Bitsene får plass i håndtaket og kan løftes opp ved å trykke på knappene på begge sider av håndtaket.
Det nye og tynnere SlimFix-bitset passer i alle kontakter. Rettspor: 3.0, 4.0, 5.5 mm, PH1, PH2 og kombispor: rettspor/PZ2+-. For 6 mm bits, lengde 75 mm.
Isolasjon 1000 VAC, VDE-/GS-sertifisert, produsert i henhold til standarden EN/IEC 60900:2012.
Antall deler i sortiment/sett | 6 STK |