Isopropanolrens
Isopropanol-rengjøringsmiddel
ISOPROPANOL SPRAY 500 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Skånsom og effektiv rengjøring også egnet for ømfintlige overflater
- Fjerner både fett og vannløselig skitt
- Smitter ikke eller etterlater noen flekker på vanlige metall- eller glassoverflater
- Tørker uten å etterlate rester
Kontroller om plast eller skjøre overflater tåler isopropanol før behandling ved å teste på et område som ikke er synlig.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Ideell for plastoverflater før påføring av lakk eller lim. Kan brukes som forhåndsrens for innpakking av kjøretøy eller som inspeksjonsspray for bilpleie (polering). Fjerner limrester etter tape, etiketter, bitumen, fett, harpiks, blekk, rester etter loddetinn og fluss, ikke-herdet PU-skum, samt vanskelig hardtsittende smuss. Allsidig bruk innen elektronikk, presisjonsteknikk og optikk. Egnet for rens av optisk utstyr og elektronikk, leser- og skriverhoder, presisjonsinstrumenter, PCB-er, speil og høyt polerte overflater.
For normale overflater påfører du rensen direkte på området som skal rengjøres. Tørk av med en myk og ren klut som ikke loer. For sensitive overflater sprayer du rensen på en klut og tørker nedover overflaten.
Innhold | 500 ml |
Beholder | Sprayboks |
Kjemisk base | Isopropanol |
Lukt | Alkohol |
Farge | Gjennomsiktig |
Tetthet | 0,803 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Vekt av innhold | 409 g |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | tørt oppbevaringssted |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.