JORDSYSTEMSTANG ELIT 250E2
Jordsystemtang ELIT 250E2
JORDFEILSØKER ELIT 250E2
Art.-nr. 071553 261
EAN 7070810000838
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ELIT 250E2 jordfeilsøker gir sikker og effektiv jordfeilpåvisning i IT-nett, batterianlegg, samt TT/TN-nett ved behov
- Pålitelig deteksjon av jordfeil på spenningsførende anlegg uten påvirkning fra kapasitive strømmer
- Tidsbesparende måling som ikke blir forstyrret av kapasitive lekkasjestrømmer
- Indikerer tydelig tilstedeværelse av jordfeil, noe som gjør feilsøking enkel og rask
- Enkel å bruke med kun tilkobling av sender mot jord og en vilkårlig fase
- Høy kvalitet og enkel oppkobling sikrer pålitelig ytelse
- Leveres komplett i koffert for praktisk transport og oppbevaring
- Designet for bruk i krevende miljøer med beskyttelse mot faste fremmede materialer
- Utstyrt med oppladbart batteri for langvarig bruk
Min./maks. strømmåleområde | 1 mA-100 A |
CAT-målekategori | CAT III/600 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Lengde x bredde x høyde | 455 x 128 x 300 mm |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |