Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

JORDSYSTEMSTANG JORDSYSTEMSTANG Elit 5612

Jordsystemstang ELIT 5612II
JORDSYSTEMTANG ELIT 5612

Art.-nr. 071553 612
EAN 7070810006977

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Tangkjeftåpning på 31x63mm. 0,01-1200 ohm, 0,01mA-20.0A, 99 minneplasser. 5 Ohm testsløyfe inkludert
Jordsystemstang for måling av overgangsmotstand på jordingssystem i parallellkoblede jordingsnett. Tangen kan også måle lekkasjestrømmer (jordfeilstrømmer) på jordleder
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. strømmåleområde

0,01 mA/AC-20 A/AC

Min./maks. måleområde for elektrisk motstand

0,01 Ohm-1200 Ohm

CAT-målekategori

CAT III

Lengde x bredde x høyde

330 x 205 x 105 mm

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger