Jekkestropp For rett airline profil
Jekkestropper med plastsurring
FESTESTROPP, 1M
Art.-nr. 096380 204
EAN 4011231880190
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Passer til en rekke transportoppgaver
- Enkel å bruke
- Laget av polyester i høy kvalitet
- I samsvar med EN 12195-2
Typebeskrivelse | RZG1011 |
Bredde | 25 mm |
Lengde | 1000 mm |
Anbefalt strekkbelastning | 500 daN |
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | 1000 daN |
Håndkraft med skralle | 50 daN |
Forspenningskraft | 200 daN |
Produktvekt (per element) | 0,400 kg |
Krokform | Festeøye, ZOE |
Farge | Rød |
Materiale | Polyester - PES |
EN-standard | 12195-2 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.