Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Jekkestropp For rett airline profil

Jekkestropp med surring i aluminium
SPENNSTROPP 4M FOR ALU-SKINNE RAZ1000

Art.-nr. 096380 308

EAN 4047376902275

Priser vises for kunden etter pålogging
Jekkestropp For rett airline profil

Art.-nr. 096380 308
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
Festing med aluminiumssikring for rett profil
  • Passer til en rekke transportoppgaver

  • Enkel å bruke

  • Laget av polyester i høy kvalitet

  • I samsvar med EN 12195-2
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

RZA4000

Bredde

25 mm

Lengde

4000 mm

Anbefalt strekkbelastning

300 daN

Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen

600 daN

Håndkraft med skralle

50 daN

Forspenningskraft

200 daN

Produktvekt (per element)

0,600 kg

Krokform

Festeøye, ZOA

Farge

Rød

Materiale

Polyester - PES

EN-standard

12195-2

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Rett festeskinne i aluminium med flens

FASTSP.SKINNE ZS10, ALU, M/KANT, 450MM

Kan forsenkes i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Surringsplate i aluminium

FESTEBRAKETT, AZPL, ALUMINIUM

Passer til surrestropper med beslag for kjøretøy
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium med flens

FASTSP.SKINNE ZSA995 ALU M/KANT, 995MM

Kan forsenkes i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium med flens

FASTSP.SKINNE ZSA1500 ALU M/KANT, 1500MM

Kan forsenkes i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium med flens

FASTSP.SKINNE ZSA2000 ALU M/KANT, 2000MM

Kan forsenkes i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Luftlinjesurringsskinne i alum., halvsirkelformet

FASTSP.SKINNE, ZSC995, ALU, BUET, 995MM

Kan skrus fast i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Luftlinjesurringsskinne i alum., halvsirkelformet

FASTSP.SKINNE ZSC1495, ALU, BUET, 1495MM

Kan skrus fast i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Luftlinjesurringsskinne i alum., halvsirkelformet

FASTSP.SKINNE ZSC2000, ALU, BUET, 2000MM

Kan skrus fast i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium uten flens

FASTSP.SKINNE ZSB995 ALU U/KANT, 995MM

Passer for alle spennstenger, stropper og maljer
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium uten flens

FASTSP.SKINNE ZSB1500 ALU U/KANT, 1500MM

Passer for alle spennstenger, stropper og maljer
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium uten flens

FASTSP.SKINNE ZSB2000 ALU U/KANT, 2000MM

Passer for alle spennstenger, stropper og maljer
x 1 Ant.
Rett takskinne i aluminium

FASTSP.SKINNE ZST2010, BRED KANT, 2010MM

Til feste av spennstenger i taket
x 1 Ant.
Airline-surringplate i aluminium

FASTSPENNINGSPLATE, AZPL2, DBL.

Passer for alle spennstenger, stropper og maljer
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium med flens

FASTSP.SKINNE ZS11, ALU, M/KANT, 380MM

Kan forsenkes i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy