Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Jekkrammesystem 15 deler, for støyfrie kulelagre, 12 tonn sett, biler

Pressramme 12 tonn, sett, 15 deler
PRESSRAMME 12T

Art.-nr. 1952006650
EAN 4056807273617

Priser vises for kunden etter pålogging
Jekkrammesystem 15 deler, for støyfrie kulelagre, 12 tonn sett, biler

Art.-nr. 1952006650
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
Jekkrammen brukes til å fjerne og installere støyfrie kulelagre, hylser og foringer på biler, SUV-er og varebiler.
  • Praktisk utvalg i settet sikrer brukeren maksimal fleksibilitet ved arbeid med forskjellige foringstyper, monteringsposisjoner og dimensjoner Tettsittende, åpne, lukkede og spesielt lange foringer kan presses uten problemer

  • Den slanke, men likevel massive konstruksjonen gjør det mulig å jobbe rett på bilen eller på demonterte deler

  • Brukeren har også flere alternativer når det gjelder drivkraft. Man kan enten bruke den mekaniske spindelen som følger med eller oppgradere med en av de tre hydraulikkvariantene som fås som tilleggsutstyr: Mekadraulikk 16 tonns spindel eller hullstempelsylinder 12 eller 17 tonn

  • Settet egner seg optimalt i kombinasjon med universalt presshylsesett art. nr. 1952 003 880.


Leveringsomfang:


  • 1 stk. øvre travers med 2 x gjengereduksjonsring

  • 1 stk. drivspindel TR27

  • 1 stk. innstikksadapter for spindel TR27 med sylinderfeste

  • 2 stk. forstørrelse for på- og innstikksadapter med sylinderfeste

  • 1 stk. nedre, åpen travers

  • 1 stk. innleggsring for åpen travers

  • 1 stk. nedre travers med gjenge TR20

  • 1 stk. kort spindel TR20 med stikkfeste for systemadapter

  • 1 stk. avstands- og arbeidsspindel TR20 med stikkfeste for systemadapter

  • 1 stk. påstikksadapter for spindel TR20 med sylinderfeste

  • 2 stk. trekkarmer 210 mm

  • 2 stk. trekkarmforlengelse 125 mm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett (10)

15

Materiale (30)

Verktøystål

Produktvekt (per element) (40)

13929,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger