Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Jernbindemaskin Gripen-40

Jernbindemaskin Batteri Gripen-40
GRIPEN-40 JERNBINDEMASKIN BATTERIDREVET

Art.-nr. 9500006731
EAN 4061975846853
Priser vises for kunden etter pålogging
Jernbindemaskin Gripen-40

Art.-nr. 9500006731

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Opp til 5 ganger raskere enn manuell jernbinding
  • Lett og smidig jernbindemaskin

  • Brukes til å binde sammen armeringsprodukter

  • Opp til 5 ganger raskere enn manuell jernbinding

  • Binder materialer i tykkelse 12-40 mm

  • Leveres i plastkoffert med to ruller med bindetråd, to batterier og lader
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeSammenbinding av armeringsprodukter

Nominell spenning

18 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

4,0 Ah

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Antall oppladbare batterier/batterier

1

Maskinvekt med oppladbart batteri

2,3 kg

Vekt av oppladbart batteri/batteri

0,6 kg

RoHS-kompatibel

Ja

Jernbindemaskin Gripen-40 inkludert:
0 x
Batterilader til Gripen-40 jernbindemaskin

BATTERILADER TIL GRIPEN-40

Antall: 0 x
0 x
Batteri til Gripen-40 jernbindemaskin

BATTERI TIL GRIPEN-40

Antall: 0 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Jernbindetråd på rull Jernbindetråd på rull for jernbindemaskin GRIPEN

JERNBINDERTRÅD Ø.0,8MM I 40 RULLER/ESKE

x 1 Ant.
Batteri til Gripen-40 jernbindemaskin

BATTERI TIL GRIPEN-40

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger