Justerbar skiftenøkkel
Skiftenøkkel
SKIFTENØKKEL 10 L.257MM
Art.-nr. 071522210
EAN 4053479765273
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3117/ISO 6787
- Overflate: Polert hode
- Geometri: 22,5° forskjøvet, modell med klokken, med metrisk skala for rask og pålitelig identifisering av nøkkelvidde
Maks. nøkkelbredde (A) | 34 mm |
Lengde (L) | 259 mm |
Lengde i tommer (L) | 10 in |
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode (B) | 74 mm |
Bakketykkelse (T) | 16 mm |
Tykkelse (S) | 16 mm |
Bakkeposisjon | 22,5 Degree |