Justerbar skiftenøkkel
Skiftenøkkel
SKIFTENØKKEL 12 L.309MM
Art.-nr. 071522212
EAN 4053479765266
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3117/ISO 6787
- Overflate: Polert hode
- Geometri: 22,5° forskjøvet, modell med klokken, med metrisk skala for rask og pålitelig identifisering av nøkkelvidde
Maks. nøkkelbredde (A) | 39 mm |
Lengde (L) | 311 mm |
Lengde i tommer (L) | 12 in |
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode (B) | 84 mm |
Bakketykkelse (T) | 19 mm |
Tykkelse (S) | 19 mm |
Bakkeposisjon | 22,5 Degree |