Justerbar skiftenøkkel
Skiftenøkkel
SKIFTENØKKEL 18 L.461MM
Art.-nr. 071522218
EAN 4045989633432
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard: DIN 3117/ISO 6787
- Overflate: Polert hode
- Geometri: 22,5° forskjøvet, modell med klokken, med metrisk skala for rask og pålitelig identifisering av nøkkelvidde
Maks. nøkkelbredde (A) | 53 mm |
Lengde (L) | 462 mm |
Lengde i tommer (L) | 18 in |
Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode (B) | 124 mm |
Bakketykkelse (T) | 30 mm |
Tykkelse (S) | 30 mm |
Bakkeposisjon | 22,5 Degree |