Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Justerbar skiftenøkkel

SKIFTENØKKEL 4 L.114MM

Art.-nr. 071522204

EAN 4053479765303

Priser vises for kunden etter pålogging
Justerbar skiftenøkkel

Art.-nr. 071522204

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Modell med urviseren, med metrisk skala for rask og pålitelig identifisering av nøkkelvidde
  • Standard: DIN 3117/ISO 6787

  • Overflate: polert hode
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. nøkkelbredde (A)

13 mm

Lengde (L)

115 mm

Lengde i tommer (L)

4 in

Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode (B)

35 mm

Bakketykkelse (T)

9,5 mm

Tykkelse (S)

9,5 mm

Kjeveposisjon

22,5 Degree

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger