Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Justerbar skiftenøkkel

Skiftenøkkel
SKIFTENØKKEL 6 L.159MM

Art.-nr. 071522206

EAN 4053479765297

Priser vises for kunden etter pålogging
Justerbar skiftenøkkel

Art.-nr. 071522206
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
Clockwise model with metric scale for rapid and reliable identification of width across flats
  • Standard: DIN 3117/ISO 6787

  • Overflate: Polert hode

  • Geometri: 22,5° forskjøvet, modell med klokken, med metrisk skala for rask og pålitelig identifisering av nøkkelvidde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. nøkkelbredde (A)

24 mm

Lengde (L)

161 mm

Lengde i tommer (L)

6 in

Maks. utvendig mål for skrunøkkelhode (B)

50 mm

Bakketykkelse (T)

10,8 mm

Tykkelse (S)

10,8 mm

Bakkeposisjon

22,5 Degree

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger