Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Leddfot, polyamid

ADJFT-JNT-PA-D40MM-M10X80MM

Art.-nr. 4952600321

EAN 4066783120614

Priser vises for kunden etter pålogging
Leddfot, polyamid

Art.-nr. 4952600321

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 12 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For sikring av aluminiumsprofiler
  • Foten kan svinges og nivelleres for å kompensere for ujevnt underlag
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Polyamid - PA

Materiale til skruegjenge

Stål

Materiale til skive

PA - Polyamide

RoHS-kompatibel

Ja

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M10

Skivediameter (d2)

40 mm

Nøkkelbredde (SW)

14 mm

Gjengelengde (l1)

80 mm

Skivehøyde (h disc) (h3)

18 mm

Samlet høyde (h1)

109,5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger