Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

K-kloss-sortiment Knudsen-kiler

Avstandskloss sortiment 220 deler, Knudsen Kilen
K-KLOSSER 6T SORTIMENTBOKS 220 STK

Art.-nr. 9501002964
EAN 5709417900242
Priser vises for kunden etter pålogging
K-kloss-sortiment Knudsen-kiler

Art.-nr. 9501002964
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
Klosser for enkel festing av tunge gjenstander

Fleksibel og lett å jobbe med


  • K-klosser kan klikkes sammen for å få akkurat den tykkelsen du trenger

  • Små tapper og hull sikrer at blokkene ikke glir sidelengs

  • Lette klosser som er lette å plassere


Solid


  • Perforering med spikere og skruer forårsaker ingen splitting

  • Påvirkes ikke av fuktighet, råte eller sopp

  • Ingen giftig røyk ved brann

Laget i henhold til ISO 90012000

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For rask og presis montering av tunge gjenstander. En bæreevne på 5000 kg gjør at klossen egner seg for justering og festing av tunge gjenstander som bærende jernbjelker og betongelementer.

Antall deler i sortiment/sett

220 STK

K-kloss-sortiment Knudsen-kiler inkludert:
K-klosser Knudsen-kiler
50 x
K-klosser Knudsen-kiler

SPCEBLOCK-HDPE-GREY-80X50X3MM

Beskrivelse: Klosser for enkel festing av tunge gjenstander
Antall: 50 x
50 x
K-klosser Knudsen-kiler

K-KLOSS 6T 2MM GRØNN

Beskrivelse: Klosser for enkel festing av tunge gjenstander
Antall: 50 x
50 x
K-klosser Knudsen-kiler

K-KLOSS 6T 5MM HVIT

Beskrivelse: Klosser for enkel festing av tunge gjenstander
Antall: 50 x
50 x
K-klosser Knudsen-kiler

K-KLOSS 6T 10MM BLÅ

Beskrivelse: Klosser for enkel festing av tunge gjenstander
Antall: 50 x
20 x
K-klosser Knudsen-kiler

K-KLOSS 6T 20MM SORT

Beskrivelse: Klosser for enkel festing av tunge gjenstander
Antall: 20 x