KRKB in-line-/albuekobling Tykoflex M42
KRKB in-line-/albuekobling 45°
LAUX KUPLING KRKB45 102MM GALV
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Type | KRKB |
Materiale | Stål |
Produktvekt (per element) | 5936,000 g |
KRKB in-line-/albuekobling 45°
LAUX KUPLING KRKB45 102MM GALV
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Type | KRKB |
Materiale | Stål |
Produktvekt (per element) | 5936,000 g |