Kabelbåndsett med 10 forskjellige farger
Kabelbånd metallås sortiment 10 farger 100 stk
KABELBÅND PLAST 10 FARGER 4,8X186MM MET.
Art.-nr. 0502048186
EAN 4061975929563
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- 10 assortert farger i forbrukerpakning
- 10 kabelbånd x 10 farger = 100 stk.
- 4,8 x 186 mm med metallspenne (ikke UV-bestandige)
For alle typer stripsing i normalt inneklima
Maks. temperaturbestandighet | 85 °C |
Materiale | PA 6,6 – Polyamid |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Silikonfri | Ja |
Lengde | 186 mm |