Kabelbåndtang, Nemiq
Kabelbåndtang, metall Nemiq
KABELBÅNDTANG, NEMIQ FOR PLASTSTRIPS
Art.-nr. 9501006315
EAN 7331176101349
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkel og rask i bruk
- Manuell stramming og klipping
- Med returfjær
Må ikke brukes på stålbånd / stålstrips
For alle typer stripsing / bunting i alle applikasjoner
Egnet for kabelstropper | 3,6 mm, 4,8 mm, 9 mm |
Lengde | 200 mm |
Materiale | Verktøystål |
Farge | Beige |
Produktvekt (per element) | 326,000 g |