Kabelføring type 5 Lukket
Kabelføring type 5
Art.-nr.
050011775
EAN 4011231416603
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
- Rask montering og demontering
Bruksområde
- Festing av pyntelister og bolter
- Tetting og dekking av hull
Materiale | EBA |
Farge | Svart |
Min./maks. borehulldiameter | 8,9-9,1 mm |
Min./maks. festetykkelse | 0,75-0,9 mm |
Hodehøyde | 1,3 mm |
Lengde på gjenger under hodet | 15,2 mm |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 113857219A |