Kabelholder for gulvskap, Treston
Kabelholder for skap, Treston
KABELHOLDER, AVRULLING, SKAP, GRÅ.
Art.-nr. 0957295004
EAN 4056807573809
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Solid og holdbar kabelholder fra Treston, laget av robust stål
- Stor lastekapasitet som gjør den ideell for effektiv kabelorganisering
- Pulverbelagt overflate sikrer langvarig bruk og beskyttelse mot slitasje
- Designet minimerer risikoen for skader, med fokus på sikkerhet
- Passer perfekt i gulvskap, med optimal størrelse for enkel installasjon
Kan plasseres både innvendig og utenpå skapet
Farge | Vindusgrå, likner på RAL 7012 |
Materiale | Stål |
Bredde | 981 mm |
Dybde | 394 mm |
Høyde | 100 mm |
Lastekapasitet | 30 kg |
Overflate | Pulverbelagt |
Produktvekt (per element) | 4,000 kg |