Kabelklemme
Kabelklemme, type 1
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært fleksibel bruk
- For varierende festetykkelse og kabeldiametre
- I områder som er sterkt utsatt for varme
Festet sikrer et vibrasjonssikkert feste.
Min./maks. festetykkelse | 0,8-2 mm |
Avstand 2 | 8 mm |
Bredde | 18 mm |
Materialtykkelse | 0,4 mm |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Overflate | Fargeløs, galvanisert |
Tilsvarer originalreservedelnummer | A0009881878 |