Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabelkniv

Kabelkniv karbonstål enkomponents håndtak
ELEKTRIKERKNIV H-V

Art.-nr. 071566 538

EAN 4062856818853

Priser vises for kunden etter pålogging
Kabelkniv

Art.-nr. 071566 538

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Eggen er faset og skjerpet på begge sider for avisolering av kabler

Universal bruk


  • Symmetrisk fasede skjæreegger, egnet for både høyre- og venstrehendte brukere.

  • Ekstremt skarp høyverdig verktøystål.


Stabil og sikker


  • Ergonomisk gripeform og fint teksturert overflate

  • Delete sentence!


Optimal oppbevaring og beskyttelse mot skader


Høykvalitets slire med belteklemme

  • Kniv for avisolering av kabler

  • Utformet for bruk med både høyre eller venstre hånd
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

162 mm

Håndtaklengde

125 mm

Bladbredde

23 mm

Skjærekantlengde

38 mm

Materiale til håndtak

1-komponent plast

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger