Kabelkniv, rustfritt stål
Kabelkniv, rustfritt stål
SLIREKNIV, RUSTFRI M. GUMMIERT HÅNDTAK
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Universalblad egnet for profesjonell bruk.
Blad
Rustfritt stål
Håndtak
Laget av sklisikker TPE gummi
Den ergonomiske designen passer perfekt i hånden og gjør arbeidet enklere
Sikker oppbevaring takket være plastetui med belteklemme
Dette bladet er egnet for profesjonell bruk og er av høyeste kvalitet i alle ledd.
Lengde x bredde x høyde | 225 x 40 x 21 mm |
Lengde | 225 mm |
Håndtaklengde | 119 mm |
Bladbredde | 2 mm |
Høyde | 21 mm |
Skjærekantlengde | 106 mm |
Materiale til håndtak | TPE (gummi) |
Lengde (foldet sammen) | 225 mm |