Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabelkniv, sammenleggbar

Kabelkniv, sammenleggbar
KABELKNIV,SAMMENLEGGBAR

Art.-nr. 071566 565

EAN 4062856707652

Priser vises for kunden etter pålogging
Kabelkniv, sammenleggbar

Art.-nr. 071566 565
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
Sikker håndtering takket være foringslås
  • Langvarig skarphet takket være blad av høy kvalitet laget av rustfritt stål 440 A

  • Bladet holdes på plass av en foringslås

  • Ekstra skjærekanter for hylsefjerning og avisolering av ledninger

  • Ergonomisk ABS-plasthåndtak
Merknad

Ikke egnet for arbeid på strømførende deler

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

190 mm

Håndtaklengde

110 mm

Bladbredde

19 mm

Min./maks. kabeldiameter

2-16 mm

Skjærekantlengde

58 mm

Materiale til håndtak

ABS – akrylnitrilbutadienstyren

Min. kabeldiameter

2 mm

Lengde (foldet sammen)

110 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger