Kabelkuttere Marvel CC22
Kabelkutter CC 22
CABLE CUTTER MARVEL CC 22
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Doble kjefter: For kutting og stripping av kobber- og aluminiumskabler.
Smidd karbonstål med slipte og herdede kjefter.
Myke og faste håndtak garanterer et fast og komfortabelt grep.
Avisoleringskapasitet:
- for kabler fra 0,2 til 35 mm2
Kuttekapasitet:
- flertrådet: 10 mm/50 mm²
- Massive kabler: 8 mm/35 mm²
Lengde (L) | 162 mm |
Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kobber | 10 mm |
Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt | 50 mm² |