Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabelkuttere

Universal kabelsaks
WIRESAKS ENHÅNDS L.190MM

Art.-nr. 071403 601
EAN 4053479260273
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For å kutte kabler, ledninger og pianotråd.
  • V-formet geometri som gir rene kutt

  • PVC-belagt håndtak som hindrer at hendene glir

  • Låsefunksjonen holder saksen lukket

  • Integrert klemmefunksjon for å trekke ut ledninger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Wire, ståltråd

Maks. kuttekapasitet for pianotråddiameter

2,5 mm

Maks. kuttekapasitet for tråddiameter i 19 HRC-stål

4 mm

Maks. kuttekapasitet for hard tråddiameter

5 mm

Maks. kuttekapasitet for myk tråddiameter

7 mm

Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kobber

5 mm

Lengde

190 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger