Kabelmuffe, ensidig
Kabelhylse, enkeltflens
KABELGJENNOMFØRING 14,3X10,3X 6,4X4,0
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tåler korrosjon, klimapåvirkning (UV-stråling, ozon), syrer og svake kaustiske oppløsninger, kort væting i olje og løsemidler (f.eks. drivstoff)
- Temperaturområde: -40°C til +120°C
- Toleranser i henhold til ISO 3302-1 M2
- Materiale: EPDM-gummi
- Farge: svart
ROHS-kompatibel
![]() | |
Innvendig diameter (d) | 6 mm |
Borehull (D1) | 10 mm |
Utvendig diameter (D) | 14 mm |
Installasjonstykkelse (h1) | 8 mm |
Høyde (H) | 12 mm |
Farge | Svart |
Materiale | EPDM (etylenpropylendienmonomergummi) |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Silikonfri | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
ISO | 3302 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 120 °C |