Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabelmuffe tosidig

Kabelhylse, dobbeltflens
KABELGJENNOMFØRING 13,0X10,0X6,0X2,0X8,0

Art.-nr. 05616646

EAN 4011231474443

Priser vises for kunden etter pålogging
Kabelmuffe tosidig

Art.-nr. 05616646

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Tåler korrosjon, klimapåvirkning (UV-stråling, ozon), syrer og svake kaustiske oppløsninger, kort væting i olje og løsemidler (f.eks. drivstoff)

  • Temperaturområde: -40°C til +120°C

  • Toleranser i henhold til ISO 3302-1 M2

  • Materiale: EPDM-gummi

  • Farge: svart

ROHS-kompatibel

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Innvendig diameter (d)

6 mm

Borehull (D1)

9,8 mm

Utvendig diameter (D)

12,7 mm

Installasjonstykkelse (h1)

2 mm

Høyde (H)

8 mm

Farge

Svart

Materiale

EPDM (etylenpropylendienmonomergummi)

Ultrafiolettresistens

Ja

Silikonfri

Ja

RoHS-kompatibel

Ja

ISO

3302

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 120 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger