Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabelrull automatisk, annet

Kabelrull automatisk, annet
KABELTROMMEL 3X2,5MM2 MAKS 3680W L.10M

Art.-nr. 0774104017

EAN 4062856850310

Priser vises for kunden etter pålogging
Kabelrull automatisk, annet

Art.-nr. 0774104017

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kabellengde (rullet opp)

10 m

Kabeltype

H07RN-F 3 x 2,5 mm²

IP-beskyttelsesklasse

IP 42

Nominell spenning

230 V

Effekt (med kabel rullet sammen)

3380 W

Effekt (med kabel rullet ut)

1600 W

Min./maks. temperaturområde

-30 til +60 °C

Lengde x bredde x høyde

375 x 137 x 264 mm

Pluggtype

C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger