Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabelsaks Nelco MEC-22

Kabelsaks Nelco MEC-22
KABELTANG 162MM 35MM2 ENKEL KJEFT MEC-22

Art.-nr. 0715070122
EAN 4061975929921
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kabelsaks med enkel kjeft, maks 35 mm2
  • Smidd stål

  • For Cu- og Al-kabel

  • Maks. klippekapasitet 35 mm2, Ø 14 mm

  • Herdet kjeft med presisjonsslipte skjær

  • Med plastovertrukket håndtak

  • Lengde: 162 mm

  • Vekt: 160 g
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For klipping av alle typer kobber- og aluminiumskabel

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger