Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabelsaks Nemiq CC 22 og CC 38

Kabelsaks med dobbelskjær
KABELSAKS L.162MM 35MM2 CC22WR

Art.-nr. 0715070222

EAN 7331176159036

Priser vises for kunden etter pålogging
Kabelsaks Nemiq CC 22 og CC 38

Art.-nr. 0715070222

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kabelsaks 1-hånds med avisoleringsskjær
  • Kabelsaks med doble kjefter som klipper og avisolerer kobber- og alukabler.

  • Helsmidd karbonstål med herdede og polerte kjefter
Merknad

Ikke beregnet for kabel med stålkjerne

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For alle typer kobber- og aluminiumskabler

Lengde (L)

162 mm

Maks. kapasitet for kutting av kabeldiameter i aluminium/kobber

10 mm

Maks. kuttekapasitet for aluminium-/kobbertrådtverrsnitt

35 mm²

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger