Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabelsko Micro Timer (MT II+III) 1,6

Kabelsko Micro Timer (MT II+III) 1,6
KABELSKO FLAT HAN 0,5-1,0 HAKER

Art.-nr. 055819021

EAN 4047376599024

Priser vises for kunden etter pålogging
Kabelsko Micro Timer (MT II+III) 1,6

Art.-nr. 055819021
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
Design

Forseglet

Min./maks. trådtverrsnitt

0,5-1 mm²

Min./maks. diameter på isolasjon

1,4-2,1 mm

Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter

1,6 x 0,6 mm

Tetningsdiameter

2,60 mm

Antall låsetaster

2 STK

Materiale

Kobber-jern

Overflate

Tinnbelagt

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
presstenger For utskiftbare hoder

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Kompakt design
x 1 Ant.
Kabeltettning For uisolerte kabelkoblinger

KABELTETTING 0,35-1,0 2,60 GRÅ

x 100 Ant.
Utpresserverktøy For kabelsko med 2 symmetriske haker

UTPRESSEVERKTØY