Kabelsko flat, han
Kabelsko, isolert, han
KABELSKO HAN 1,5-2,5 6,3 BLÅ
Art.-nr. 05589452
EAN 4011231469234
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Installatøren må sjekke den innsatte kabelen (eventuelt ved å prøve å trekke den ut).
For tynne og svært tynne kjernekobberledere
Min./maks. trådtverrsnitt | 1,5-2,5 mm² |
Farge | Blå |
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | 6,3 x 0,8 mm |
Maks. nominell spenning | 600 V/AC |
Maks. temperaturområde | 75 °C |
Min./maks. temperaturområde | -10 til 75 °C |
Materiale | Kobber |
Overflate | Tinnbelagt |
Isolasjonsmateriale | PVC |
Halogenfri | Nei |
Silikonfri | Nei |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.