Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kabelsko for lodding DIN 46211

Loddet kabelsko DIN 46211
BATTERIKABELSKO 16-35MM. 12X 6,8

Art.-nr. 05579230
EAN 4011231464024
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
Min./maks. trådtverrsnitt

16,0-35,0 mm²

Flenshull

M12

Min./maks. kabelgjennomføring

12,0-6,8 mm

Materialtykkelse

1,80 mm

Lengde x bredde

46 x 22,0 mm

Materiale

Messing

Overflate

Tinnbelagt

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
WGLG 100 selvantennende gassloddeenhet

GASSLODDEBOLT WGLG 100

Praktisk og allsidig enhet: kan brukes som loddebolt eller som varmluftpistol
x 1 Ant.
Loddetinn til elektronikk nr. 1

LODDETINN ELEKTRO NR.1 250G

Lav loddetemperatur på grunn av hurtigflytende loddetinn
Loddevæske nr. 41

BERA LODDEVANN KONSENTRERT 1L. FLASKE

Sinkklorid-fri myk loddeflux i henhold til DIN EN 29454-1/2.1.2.A
x 1 Ant.
Kabelsko til lodding, DIN 46211 sortiment 72 deler i systemkoffert

CBLCON-SLDR-CBLLUG-SYSKO-DIN46211-72PCS