Kabelsko for lodding DIN 46211
Loddet kabelsko DIN 46211
BATTERIKABELSKO 16-35MM. 8X 6,8
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. trådtverrsnitt | 16,0-35,0 mm² |
Flenshull | M8 |
Min./maks. kabelgjennomføring | 8,0-6,8 mm |
Materialtykkelse | 1,80 mm |
Lengde x bredde | 37,5 x 15,0 mm |
Materiale | Messing |
Overflate | Tinnbelagt |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.